32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類NPT
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廣瀬バルブチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)21 クラッキング圧力(MPa)0.1 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッキング圧力(MPa)0.1 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 バルブ種類方向制御弁
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式フランジ形 バルブ種類方向制御弁
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様アンチキャビテーションモジュラー弁 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)70 バルブ種類方向制御弁
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)200 管接続口径M22×1.5 ねじの種類M 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.9 呼び025B 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.01
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

廣瀬バルブチェック弁(FMC)
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)10.6 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
45,980 税込50,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)
最高使用圧力(MPa)200 ねじの種類M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)11.1 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類G 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様チェックモジュラー弁 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)70 主な用途P&Tライン用 バルブ種類方向制御弁
1個
19,980 税込21,978
76日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Aライン用 最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)約1.2 管接続口径1/8 呼び1 クラッキング圧力(MPa)0.2 流量(L/min)(最大)60 バルブ種類方向制御弁
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)11.5 スプールばね形式ノースプリング(デテント付) バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング