絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(5)
端子形状
閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(4)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(2)
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6.4(4)
  • 8.4(1)
  • 10.5(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.82~2.89(1)
  • 2.63~6.64(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(10)
幅(mm)
  • 7.1(1)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13.5(3)
  • 13.6(2)
  • 13.7(1)
7.1・11・12・13.5・13.6・13.7
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・シルバー・ブルー
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 25.5
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(37)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(41)
  • 19(28)
  • 19.5(33)
  • 20(58)
  • 21(56)
  • 21.5(35)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(28)
  • 28(26)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • エスコ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・TRUSCO・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,988税込2,187
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
Y端子(5.5-6A) ELPAY端子(5.5-6A)ELPA
180税込198
1個
当日出荷
5.5-6A
種類裸圧着端子全長(mm)25.5端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
5.5 絶縁閉端接続子(40個) エスコ5.5 絶縁閉端接続子(40個)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
端子形状閉端接続子全長(mm)25.5種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538MC-23
14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11全長(mm)25.5エスコ品番EA538MA-75

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子