絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 10~20未満(5)
内径(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 5.3(6)
  • 6.4(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(9)
幅(mm)
  • 10
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(19)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 7(35)
  • 7.2(24)
  • 8(77)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(60)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 17.1(1)
  • 21(2)
  • 21.8(1)
  • 22.5(2)
  • 22.6(1)
  • 26.5(2)
  • 27.5(1)
  • 28.5(3)
  • 29.5(2)
  • 32.5(1)
17.1・21・21.8・22.5・22.6・26.5・27.5・28.5・29.5・32.5
ブランド
  • ニチフ(4)
  • エスコ(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
439税込483特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(69件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1パック(100個)
当日出荷から63日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
899税込989
1箱(50個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
239税込263
1セット(5個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)10全長(mm)29.5エスコ品番EA538MB-42レッド
8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-72幅(mm)10全長(mm)21種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
角線用端子 DST(大同端子製造)角線用端子DST(大同端子製造)
9,998税込10,998
1箱(200個)
11日以内出荷
種類裸圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら