絞り込み
端子形状

丸形(8)

先開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 10~20未満(5)
内径(Φmm)
- 4.3(3)
- 5.3(5)
- 6.4(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(9)
幅(mm)
- 10
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
シルバー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 17.1(1)
- 21(2)
- 21.8(1)
- 22.5(2)
- 22.6(1)
- 26.5(2)
- 27.5(1)
- 28.5(3)
- 29.5(2)
- 32.5(1)
17.1・21・21.8・22.5・22.6・26.5・27.5・28.5・29.5・32.5
ブランド
- ニチフ(4)
- エスコ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥899~税込¥989~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応












![8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919616-180219-02.jpg)
![8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919372-180219-02.jpg)