絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(10)
端子形状
先開形(3)
端子形状
板形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(8)
  • 3~4未満(2)
  • 6~7未満(10)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
内径(Φmm)
  • 6.4
  • 1.2(1)
  • 1.9(4)
  • 2.2(6)
  • 2.7(3)
  • 3.2(13)
  • 3.7(13)
  • 4.3(13)
  • 5.3(16)
  • 8.4(10)
  • 10.5(9)
  • 11(1)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1(1)
  • 1/0(2)
  • 2(2)
  • 2/0(1)
  • 3/0(1)
  • 4(3)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(11)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 16(10)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 20(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
種類
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(7)
幅(mm)
  • 9(1)
  • 9.6(2)
  • 10.3(2)
  • 11.6(7)
  • 12(11)
  • 13.2(2)
  • 13.5(4)
  • 15(2)
  • 15.5(2)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 36(1)
9・9.6・10.3・11.6・12・13.2・13.5・15・15.5・16・16.5・22・24・27・28.5・36
  • 色イエロー(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(8)
イエロー・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 18.6(2)
  • 21.7(1)
  • 21.8(2)
  • 22(1)
  • 22.4(1)
  • 22.6(1)
  • 23.8(2)
  • 24.3(1)
  • 25.8(2)
  • 25.9(4)
  • 26(4)
  • 26.2(2)
  • 28.6(2)
  • 29.8(2)
  • 30(2)
  • 32.2(2)
  • 32.5(4)
  • 33.7(3)
  • 38(2)
  • 46.7(3)
18.6・21.7・21.8・22・22.4・22.6・23.8・24.3・25.8・25.9・26・26.2・28.6・29.8・30・32.2・32.5・33.7・38・46.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧着端子 :「jst」の検索結果

圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
  • jst 端子
  • 圧着端子 jst
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(500個)ほか
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
二ツ穴端子(NTT形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)JST(日本圧着端子製造)
39,980税込43,978
1袋(200個)
34日以内出荷
寸法d2(Φmm)6.4幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1袋(200個)
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子