5ページ目: 圧着スリーブ
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L
形状重ね合わせ用
規格CSA, UL
適合電線(mm2)1.04~2.63
絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き
標準色青
導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
表面処理スズめっき
関連資料(0.05MB)
低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)14
1箱(50本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
材質JISH3100銅および銅合金の板及び条
表面処理スズメッキ
低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
1箱(50本)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。