絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(9)
内寸(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(3)
  • 1.7(9)
  • 1.8(2)
  • 2.2(1)
  • 2.3(9)
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 重ね合せ用(12)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着スリーブ(11)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(3)
  • 1.04~2.63(3)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 24(1)
外寸(mm)
  • 2.6(2)
  • 3.3(9)
  • 3.9(1)
  • 4(2)
  • 4.1(6)
2.6・3.3・3.9・4・4.1
全長(mm)
  • 8
  • 8.5(10)
  • 9.5(9)
  • 10(7)
  • 10.5(7)
  • 11(8)
  • 13.5(7)
  • 15(26)
  • 19(13)
  • 20(10)
  • 21(9)
  • 25(14)
  • 25.5(13)
  • 26(10)
  • 27(15)
  • 27.5(8)
  • 29(8)
  • 32(13)
  • 36(8)
  • 37(11)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・オーム電機・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
239税込263
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(44件のレビュー)
349税込384
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
499税込549特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機重ね合わせ用スリーブ P形オーム電機
179税込197
1袋(15個)
当日出荷から翌々日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
199税込219
1袋(20個)
翌々日出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形) TRUSCO裸圧着スリーブ(P形)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(45個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
859税込945
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ