絞り込み
種類
  • ねじ込み式電線コネクタ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
定格電圧(V)
  • 600
  • 30(30)
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 60(11)
  • 100(8)
  • 125(15)
  • 250(3)
  • 300(54)
  • 400(10)
  • 450(10)
  • 500(2)
  • 1000(16)
  • その他(3)
定格電流(A)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
特性
  • 耐熱(1)
ブランド
  • ストーブリ / マルチコンタクト(8)
  • サトーパーツ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • DEGSON(2)
  • セルパック(1)
ストーブリ / マルチコンタクト・サトーパーツ・3M(スリーエム)・DEGSON・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • 4mmクリップオンセーフティプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンセーフティプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    14,980税込16,478
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    7,998税込8,798
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 2mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 2mm絶縁ソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mm絶縁ソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 4mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    適合プラグ4mm
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
    用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
  • ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)

    ワイヤーコネクタ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1セット(500個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ