絞り込み
差込み線数(本)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
種類
  • 差込形電線コネクタ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 5~6未満(1)
定格電圧(V)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 600(2)
定格電流(A)
  • 30
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(16)
  • 5(15)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(29)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 32(13)
  • 35(1)
  • 41(4)
ブランド
  • サトーパーツ(4)
  • ワゴジャパン(2)
  • JAPPY(1)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(1)
サトーパーツ・ワゴジャパン・JAPPY・ストーブリ / マルチコンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(15個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色(フタ)レッド引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • ターミナル T-3830 サトーパーツ

    ターミナル T-3830

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル T-6500 サトーパーツ

    ターミナル T-6500

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ