絞り込み
種類
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 30(19)
  • 125(14)
  • 250(1)
  • 600(3)
  • その他(3)
端子形状
端子形状
先開形(2)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 3(12)
  • 5(11)
  • 10(9)
  • 30(4)
  • 50(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(80)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • ワゴジャパン(22)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • ニチフ(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(15)
  • GB[制御機器](11)
  • LINKMAN(10)
  • RS PRO(10)
  • ELPA(9)
  • JAPPY(7)
  • 富士商(7)
  • はくでん(7)
  • DEGSON(7)
  • ノーブランド(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • ユーボン(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • ターミナル T-3025 サトーパーツ

    ターミナル T-3025

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • チップジャック TJ-1 サトーパーツ

    チップジャック TJ-1

    サトーパーツ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合TJ-2-P適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • チップジャック TJ-1097 サトーパーツ

    チップジャック TJ-1097

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
  • チップジャック TJ-2 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-10 サトーパーツ

    ターミナル T-10

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応定格電流(A)5材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
  • チップジャック サトーパーツ

    チップジャック

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下耐電圧(V/min)AC500
  • ターミナル T-12 サトーパーツ

    ターミナル T-12

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ

    端子用バナナプラグ TJ-3

    サトーパーツ(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップジャック TJ-4 サトーパーツ

    チップジャック TJ-4

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合TJ-560適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • チップジャック TJ-10 サトーパーツ

    チップジャック TJ-10

    サトーパーツ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-375 サトーパーツ

    ターミナル T-375

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • ターミナル T-3830 サトーパーツ

    ターミナル T-3830

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ターミナル T-45 サトーパーツ

    ターミナル T-45

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル T-1 サトーパーツ

    ターミナル T-1

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    欠品中
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • チップジャック TJ-2167 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2167

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • ターミナル T-6500 サトーパーツ

    ターミナル T-6500

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-16 サトーパーツ

    ターミナル T-16

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
  • ターミナル T-15 サトーパーツ

    ターミナル T-15

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル T-6530 サトーパーツ

    ターミナル T-6530

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-381 サトーパーツ

    ターミナル T-381

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ