絞り込み
差込み線数(本)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • T形コネクタ(2)
  • プラグジョイントコネクタ(5)
  • 差込形電線コネクタ(4)
端子形状
端子形状
差込形(1)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 300(8)
定格電流(A)
  • 5(4)
  • 20(8)
  • 40(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(80)
  • サトーパーツ(44)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • ワゴジャパン(22)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • T.SIN(テイシン電機)(16)
  • GB[制御機器](11)
  • LINKMAN(10)
  • RS PRO(10)
  • ELPA(9)
  • JAPPY(7)
  • 富士商(7)
  • はくでん(7)
  • DEGSON(7)
  • ノーブランド(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • ユーボン(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    139税込153
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ

    防災用耐熱型 差込コネクタ

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
  • T形コネクタ 分岐接続用 ニチフ

    T形コネクタ 分岐接続用

    ニチフ
    179税込197
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

    T形コネクタ(分岐接続用)

    ニチフ(3件のレビュー)
    839税込923
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタ
  • T形コネクタカバー ニチフ

    T形コネクタカバー

    ニチフ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
    材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 一般用差込コネクタ ニチフ

    一般用差込コネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
  • 圧接形中継コネクタ(分岐用) ニチフ

    圧接形中継コネクタ(分岐用)

    ニチフ(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(20個)
    当日出荷
  • クイックロック ニチフ

    クイックロック

    ニチフ
    449税込494
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ
    299税込329
    1箱(20個)
    当日出荷
  • ミニプラグジョイントコネクタ ニチフ

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    欠品中
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • 接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ

    接続ターミナルブロック (分岐)

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
  • 防塵カバー ニチフ

    防塵カバー

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    41日以内出荷
  • 差し込みコネクター パック品 ニチフ

    差し込みコネクター パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ