絞り込み
定格電流(A)
- 20(5)
定格電圧(V)
- 300(5)
差込み線数(本)
- 2(2)
- 3(4)
種類
- プラグジョイントコネクタ(5)
ブランド
- ニチフ
- サトーパーツ(44)
- ストーブリ / マルチコンタクト(30)
- T.SIN(テイシン電機)(15)
- エスコ(13)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(10)
- ワゴジャパン(7)
- はくでん(7)
- ノーブランド(6)
- スタック電子(4)
- ELPA(3)
- POMONA(3)
- MSK(3)
- アズワン(2)
- ネグロス電工(2)
- 明工社(2)
- マル信無線電機(2)
- KEYSTONE[制御機器](2)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む
20(5)

ミニプラグジョイントコネクタ
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)ほか当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
プラグコネクタ
ニチフ¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
プラグコネクタ
ニチフ¥5,998税込¥6,5981箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。色透明種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
接続ターミナルブロック (分岐)
ニチフ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。色黒種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
接続ターミナルブロック (直線)
ニチフ¥3,298税込¥3,6281箱(10個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。色黒種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3