絞り込み
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(6)
端子形状
端子形状
棒形(1)
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(4,647)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(652)
  • AMPHENOL(235)
  • フエニックス・コンタクト(111)
  • ハーティング(68)
  • 山一電機(38)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • EDAC(18)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • SOURIAU(16)
  • THOMAS & BETTS(16)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • オーム電機(12)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • LINKMAN(10)
  • オーム電機[配線パーツ](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • エンドキャップ ニチフ

    エンドキャップ

    ニチフ(3件のレビュー)
    228税込251
    1袋(25個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
    用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に透明仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)トラスコ品番819-0023全長(mm)17質量(g)410使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.7材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(500個)ほか
    当日出荷
    透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-19
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-22
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    648税込713
    1袋(100個)
    当日出荷
    透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
  • ギボシ端子用絶縁キャップ ニチフ

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    ニチフ
    3,398税込3,738
    1パック(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ
    25税込28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    56税込62
    1個
    当日出荷
    適用端子38平方mm用。
    仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-34
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    56税込62
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:38mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-33
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-23
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-15
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
  • 圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC2シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    欠品中
    仕様●適用端子:2.0mm^2●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-24
  • 圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC8.0シリーズ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    裸圧着端子用の絶縁キャップ
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    21税込23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:BT0.75-7、BT0.75-11●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0404-48
  • 圧着端子カバー TIC5.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC5.5シリーズ

    ニチフ
    13税込14
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:5.5mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-36
  • 圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC2シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
  • 圧着端子カバー TIC5.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC5.5シリーズ

    ニチフ
    13税込14
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:5.5mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-37
  • 圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC1.25シリーズ

    ニチフ
    12税込13
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:1.25mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-13
  • 圧着端子 TMVBシリーズ ニチフ

    圧着端子 TMVBシリーズ

    ニチフ
    51税込56
    1個
    5日以内出荷
    用途:突き合せ接続
    仕様●適合電線範囲(AWG):AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-42
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
  • リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入

    ニチフ
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:0.767インチ●コード番号:490-3391アズワン品番65-7589-84
  • リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入

    ニチフ
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
  • リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入

    ニチフ
    959税込1,055
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R38●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.866インチ●適合電線サイズmm2 Min:26.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.072インチ●全長:1.665インチ●コード番号:490-3587アズワン品番65-7484-13
  • リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458アズワン品番65-7590-20
  • メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
    仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
  • スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    509税込560
    1袋(5個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    UL、CSA。挿入コネクタ端子
  • 端末スリープ E ニチフ

    端末スリープ E

    ニチフ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    用途:リングスリーズ
    仕様●最大使用電流:30A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):3~4本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):2本●入数:1個アズワン品番67-0401-74
  • 環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ

    ニチフ
    31税込34
    1個
    5日以内出荷
    電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-56

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ