絞り込み
色
イエロー(3)
クリア(11)
グリーン(7)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(6)
端子形状

棒形(1)
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(652)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- 山一電機(38)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「色」から絞り込む

イエロー(3)

グリーン(7)

クリア(11)

グレー(1)

ブラウン(1)

ブラック(3)

ブルー(3)

ホワイト(5)

レッド(6)

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
ギボシ端子用絶縁キャップ
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1パック(1000個)当日出荷から3日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ色白材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入
ニチフ¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:0.767インチ●コード番号:490-3391アズワン品番65-7589-84
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入
ニチフ¥999税込¥1,0991袋(4個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R38●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.866インチ●適合電線サイズmm2 Min:26.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.072インチ●全長:1.665インチ●コード番号:490-3587アズワン品番65-7484-13
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458アズワン品番65-7590-20
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)5日以内出荷挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
端末スリープ E
ニチフ¥39税込¥431個5日以内出荷用途:リングスリーズ仕様●最大使用電流:30A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):3~4本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):2本●入数:1個アズワン品番67-0401-74
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ
ニチフ¥31税込¥341個5日以内出荷電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-56
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ