絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ワイドミュラー(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 360(1)
  • 520(1)
  • 680(1)
  • 840(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • ポリエステル(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(1)
  • 250~300未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 150
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 80(12)
  • 85(193)
  • 90(3)
  • 95(5)
  • 100(4)
  • 105(10)
  • 110(4)
  • 115(10)
  • 538(4)
  • -20~75(2)
  • -30~80(3)
  • -30~85(4)
  • -35~85(1)
  • -40~110(1)
  • -40~125(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)
360(1)
520(1)
680(1)
840(1)
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)ワイドミュラー
14,980税込16,478
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
95日以内出荷
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
標準タイプ