絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 201(1)
- 266(1)
- 360(1)
- 362(1)
- 520(1)
- 521(1)
- 679(1)
- 680(1)
- 840(1)
材質
- ステンレス(3)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(3)
色
グリーン(1)
ブラック(2)
ホワイト(3)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(1)
最高使用温度(℃)
- 150
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- アックスブレーン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ワイドミュラー(1)
PANDUIT(パンドウイット)・アックスブレーン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・デンカエレクトロン・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981箱(200枚)当日出荷光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。用途ケーブルの表示色白材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
医療用バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
フルコーティングステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(50本)30日以内出荷極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。色黒材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980~税込¥69,278~1巻(2500枚)15日以内出荷から95日以内出荷熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。用途ケーブルの表示色白材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外