絞り込み
長さ(mm)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 395(1)
  • 541(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
材質
  • ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 110
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(117)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(3)
  • 105(6)
  • 115(10)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(3)
  • -10~80(1)
  • -20~75(2)
  • -30~80(3)
  • -30~85(2)
  • -35~85(1)
  • -40~125(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • PROCHI(プロチ)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
150(2)
200(1)
210(1)
250(1)
270(1)
395(1)
541(1)
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
標準タイプ