絞り込み
長さ(mm)
  • 79(3)
  • 99(8)
  • 100(3)
  • 102(2)
  • 106(2)
  • 122(2)
  • 140(3)
  • 142(10)
  • 155(2)
  • 160(3)
  • 188(11)
  • 203(13)
  • 206(3)
  • 290(6)
  • 292(7)
  • 300(3)
  • 368(12)
  • 376(3)
  • 450(3)
  • 564(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(22)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
材質
  • ステンレス(5)
  • ナイロン(45)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(18)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(21)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(18)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(27)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(4)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(4)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(3)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(5)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(36)
  • 100(1)
  • 115(10)
  • 150(1)
  • 538(3)
80・85・100・115・150・538
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(41)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(33)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(17)
  • オーム電機(16)
  • 芝軽粗材(10)
  • エスジー工業(10)
  • ELPA(8)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • 紺屋商事(5)
  • コンベックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
99(8)
142(10)
188(11)
203(13)
290(6)
292(7)
368(12)
376(3)
450(3)
564(3)
長さ(mm)をもっと見る
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    219税込241
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,298税込9,128
    1袋
    当日出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1セット(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,498税込10,448
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋
    当日出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ヘーラー結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1箱(10袋×1000本)
    23日以内出荷
    耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1袋(25本)
    20日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(100本)
    当日出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1袋(250本)
    当日出荷
    結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
    用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
  • ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
    用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
  • コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(5000本)ほか
    30日以内出荷
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(2000本)
    30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
    材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)
    翌々日出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • 結束バンド・固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド・固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1セット
    20日以内出荷
    600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
    用途結束バンド、固定具のキットトラスコ品番828-1540材質ナイロン66質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(250本)
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルの結束、固定
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
標準タイプ