絞り込み
長さ(mm)
- 280
- 80(14)
- 100(39)
- 102(7)
- 127(7)
- 150(37)
- 152(15)
- 200(46)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(21)
- 292(8)
- 300(35)
- 301(10)
- 362(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(2)
ブラック(9)
ブルー(1)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 難燃(1)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(10)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 0~85(1)
- 80(2)
- 85(3)
- 100(1)
- 120(1)
- -40~85(1)
- -50~85(1)
- -60~300(2)
0~85・80・85・100・120・-40~85・-50~85・-60~300
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- SapiSelco(4)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- コンベックス(1)
モノタロウ・TRUSCO・SapiSelco・エスコ・オーム電機・WURTH(ウルト)・コンベックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(39)
150(37)
152(15)
200(46)
201(14)
203(14)
250(21)
300(35)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(599件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥11,993税込¥13,1921袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
結束バンド
WURTH(ウルト)¥3,398~税込¥3,738~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造仕様ノンシリコン材質ポリアミド- PA 6.6耐用温度(℃)-40~85
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥12,980税込¥14,2781袋(50本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,765税込¥10,7421袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥799税込¥8791セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥789税込¥8681袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
SapiSelco¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷寒冷地で使用できます。用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)
エスコ¥270税込¥2971袋(8個)翌日出荷裏表にツメがあり、結束強度が上がっています材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)280色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)76