絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 100.5(1)
- 102(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 149(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 188(1)
- 198(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 240(1)
- 248(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 380(2)
- 1000(1)
- 1220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(4)
特性
- 耐候(1)
- 耐食(1)
- 難燃(1)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~200未満(1)
- 200~250未満(1)
- 250~300未満(1)
- 300以上(1)
最高使用温度(℃)
- 100
- 80(6)
- 85(85)
- 95(2)
- 105(30)
- 110(16)
- 115(20)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(6)
- 150(4)
- 170(3)
- 260(3)
- 300(4)
- 538(25)
- -10~85(1)
- -40~110(8)
- -40~125(3)
- -60~150(2)
- -60~300(3)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- デンカエレクトロン(1)
- SapiSelco(1)
PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・SapiSelco
「長さ(mm)」から絞り込む
200(1)
225(1)
240(1)
248(1)
250(1)
280(1)
300(1)
380(2)
1000(1)
1220(1)
長さ(mm)をもっと見る

セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃