絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 203(2)
  • 230(2)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 380(2)
  • 480(3)
  • 550(2)
  • 580(3)
  • 610(2)
  • 710(2)
  • 730(2)
  • 762(2)
  • 812(2)
  • 880(2)
  • 1030(2)
  • 1219(2)
  • 1500(2)
  • 色ブラック(6)
材質
  • ナイロン(6)
特性
  • 耐候(4)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(4)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(3)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 49(2)
  • 85(92)
  • 100(4)
  • 105(26)
  • 110(16)
  • 115(19)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(6)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • オーム電機(1)
TRUSCO・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M 全国安全週間準備期間セール 6/30(火)まで いま揃えたい安全対策アイテム最大30%OFF! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
480(3)
580(3)
710(2)
730(2)
762(2)
812(2)
880(2)
1030(2)
1219(2)
1500(2)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(69件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入オーム電機
589税込648
1袋(10本)
3日以内出荷
耐食性に優れた「12ナイロン」使用 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない RoHS適合品
材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
耐候タイプ