絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 103(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 203(2)
  • 230(2)
  • 250(3)
  • 280(2)
  • 480(3)
  • 580(2)
  • 610(2)
  • 710(2)
  • 730(2)
  • 762(2)
  • 812(2)
  • 880(2)
  • 914(2)
  • 1030(2)
  • 1219(2)
  • 1500(2)
  • 色ブラック(6)
特性
  • 耐候(4)
材質
  • ナイロン(6)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(3)
  • 200~250未満(3)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(3)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 85(85)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 105(30)
  • 110(16)
  • 115(20)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(6)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 260(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -10~85(1)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • オーム電機(1)
TRUSCO・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
250(3)
480(3)
730(2)
762(2)
812(2)
880(2)
914(2)
1030(2)
1219(2)
1500(2)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機

    ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

    オーム電機
    589税込648
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品
    材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
耐候タイプ