絞り込み
長さ(mm)
- 148(1)
- 197(2)
- 271(1)
- 371(1)
- 5000(1)
- 25000(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
最高使用温度(℃)
- 70
- 65(1)
- -10~80(1)
材質
- ナイロン(3)
- ポリエステル(1)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ユーボン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン
「長さ(mm)」から絞り込む
148(1)
197(2)
271(1)
371(1)
5000(1)
25000(1)

グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥919~税込¥1,011~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥999税込¥1,0991袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197色黒使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44