絞り込み
長さ(mm)
- 305(2)
- 457(1)
色
レッド(3)
材質
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(2)
- 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
- 50
- 70(2)
- 85(10)
- 93(2)
- -18~104(1)
- -40~93(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
PANDUIT(パンドウイット)
「長さ(mm)」から絞り込む
305(2)
457(1)

タックタイ UL承認部品
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内