絞り込み
長さ(mm)
- 5000(2)
- 10000(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(1)
材質
- ナイロン(2)
最高使用温度(℃)
- 70
- 50(3)
- 85(10)
- 93(2)
- -18~104(1)
- -40~93(1)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
「長さ(mm)」から絞り込む
5000(2)
10000(1)

グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか当日出荷から3日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準