絞り込み
長さ(mm)
- 4500(1)
- 22800(1)
色
イエロー(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
材質
- ナイロン(1)
最高使用温度(℃)
- 93
- 50(3)
- 70(2)
- 85(10)
- -18~104(1)
- -40~93(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
「長さ(mm)」から絞り込む
4500(1)
22800(1)

タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222