絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電線保護

2,736件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)ユーボン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上収縮比0.125694444444444
スリットチューブ STUシリーズ ユーボンスリットチューブ STUシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(5m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。
材質ポリエチレン
防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン防水型中継コネクター フレキ配線型ユーボン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース) エスコ熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)エスコ(1件のレビュー)
3,900税込4,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-21
ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
ナイロンワッシャー Wシリーズ タカチ電機工業ナイロンワッシャー Wシリーズタカチ電機工業
779税込857
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(50m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質6ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
ETCチューブ デンカエレクトロンETCチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から5日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)
角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブカラー 黄色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 黄色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
コルゲートチューブ用簡易挿入工具 エスココルゲートチューブ用簡易挿入工具エスコ
920税込1,012
1個
欠品中
ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
材質66ナイロン内径(mm)適合:7
LANポートカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)LANポートカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
当日出荷
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
コネクタカバー 高圧分岐 恒和工業コネクタカバー 高圧分岐恒和工業
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品]熱収縮チューブセットBRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)材質ポレオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度84~120℃収縮率(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスチューブ(1m物) 福電ガラスチューブ(1m物)福電
70税込77
1本
当日出荷から翌日出荷
用途耐熱保護を必要とする箇所等に使用材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180塗料タイプ無機溶剤
熱収縮チューブ 平河ヒューテック熱収縮チューブ平河ヒューテック
4,998税込5,498
1袋(10本)ほか
5日以内出荷
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業中継用端子台 WTBシリーズタカチ電機工業
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSP-44P・88P専用ACアダプター タカチ電機工業HSP-44P・88P専用ACアダプタータカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファンモーター付ラックパネルHSPシリーズ用ACアダプターです。
質量(g)75.5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100コード長さ(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
FLSMチューブ デンカエレクトロンFLSMチューブデンカエレクトロン
999税込1,099
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色関連資料FLSMカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSM).pdf(0.12MB) FLSM非含有証明書.pdf(0.07MB)線径(mm)0.24
耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO耐熱200℃収縮チューブTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200
高圧ポリ管 ヨツギ高圧ポリ管ヨツギ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
6,498税込7,148
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
長さ(m)5
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質塩ビ幅(mm)6ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリアRS PRO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール 北川工業ガイドレール北川工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
USBコネクタカバー CJCVシリーズ タカチ電機工業USBコネクタカバー CJCVシリーズタカチ電機工業
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
筐体に穴を開け取付けるUSBタイプA用カバーです。 差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失する事はありません。
ブラック材質TPURoHS指令(10物質対応)対応
二股スリーブ ユーボン二股スリーブユーボン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54材質PVC
熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース) エスコ熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-14
2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-2関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
ブラインドブッシュ 芝軽粗材ブラインドブッシュ芝軽粗材(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
コードプロテクター専用工具 タカチ電機工業コードプロテクター専用工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
キーリング CR-20 タカチ電機工業キーリング CR-20タカチ電機工業(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業端子台カバー STCシリーズタカチ電機工業
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業ベンチレーション VFシリーズタカチ電機工業
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護