カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(37)
- 3M(スリーエム)(27)
- 日本ジッパーチュービング(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 住電機器システム(11)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(8)
- デンカエレクトロン(8)
- 日本シーム工業(4)
- TY-Rap(4)
- グンゼ(3)
- TRUSCO(3)
- 大阪電具(ODK)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- イワセ(3)
- PMA(3)
- ニチフ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト

スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801巻当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1巻(50m×1巻)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
排気用防水保護プラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥119,800税込¥131,7801袋(50個)当日出荷から9日以内出荷外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から13日以内出荷PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
EXLON PFA チューブ
イワセ¥109,800~税込¥120,780~1巻(10m)ほか9日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
スリット入りコルゲートチューブ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥109,800~税込¥120,780~1本(50m)9日以内出荷縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ガードシールドスリーブ
3M(スリーエム)¥199,800~税込¥219,780~1ケース(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
スミチューブSA2
住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1セット(1.22m×100本)ほか5日以内出荷から44日以内出荷低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン¥119,800~税込¥131,780~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801巻当日出荷から9日以内出荷電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。特性軽量、耐久性
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥129,800~税込¥142,780~1セット(1.22m×250本)ほか8日以内出荷から61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
TY-Rap¥119,800税込¥131,7801袋(1000本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色青緑色
シールドメッシュ
日本ジッパーチュービング¥159,800税込¥175,7801箱(25m)6日以内出荷錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品材質導電層:錫メッキ軟銅線色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12
結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B
日本ジッパーチュービング¥109,800税込¥120,7801箱(50m)6日以内出荷材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ ホックタイプ OTO
日本ジッパーチュービング¥119,800~税込¥131,780~1箱(30m)6日以内出荷仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥119,800税込¥131,7801箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4)
日本ジッパーチュービング¥139,800~税込¥153,780~1箱(25m)6日以内出荷仕様ZTZX(2)シールド性アップ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
シールドスリーブ ZSK-HF
日本ジッパーチュービング¥139,800税込¥153,7801箱(100m)6日以内出荷仕様UL1441 VW-1材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔色シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ マジックタイプ MTK
日本ジッパーチュービング¥129,800~税込¥142,780~1箱(50m)6日以内出荷仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル色グレー/ホワイト長さ(m)50使用温度(℃)適用/シート部:-15~150シート厚さ(mm)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から100日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
電力用ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
テフロン スパイラルチューブ
デンカエレクトロン¥109,800~税込¥120,780~1巻(1巻×50m)5日以内出荷耐熱260℃超・PTFE製フッ素スパイラルチューブです。フッ素樹脂(PTFE)製で-70~260℃対応。UL94 V0相当の高い難燃グレード取得しております。高温環境+振動によるケーブル損傷を防止できます。PTFE製のためPFA製より屈曲性が高く摩耗を低減できます。用途分岐線のある配線束・可動のある配線・高圧ホースの保護に有効です。結束後の折り曲げも容易です。
シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)
デンカエレクトロン¥119,800税込¥131,7801巻(1巻×25m)5日以内出荷ホックボタンで後入れ可能・高導電性銅箔シールドチューブです。アルミシールドチューブ・導電布よりも電磁波シールド効果が向上しております。。電気抵抗値もアルミの約半分の0.04Ω/cm2を達成しております。ホックボタンタイプで既設ケーブルへの後入れ設置が可能です。銅箔にハンダ付けが非常に容易。アースの取り付けが短時間で完了できます。用途高い防滴性・防塵性を誇りクリーンルームに最適です。屈曲性に優れ狭いスペースにも使用可能です。
C4102.4103テープ式
住電機器システム¥109,800税込¥120,7801組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4104テープ式端末
住電機器システム¥109,800~税込¥120,780~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4103テープ式端末
住電機器システム¥109,800~税込¥120,780~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-4102テープ式端末
住電機器システム¥109,800~税込¥120,780~1組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
C-3105ゴムストレスコン
住電機器システム¥119,800~税込¥131,780~1組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3104ゴムとう管型端末
住電機器システム¥229,800~税込¥252,780~1組21日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3104ゴムとう管型端末
住電機器システム¥229,800~税込¥252,780~1組21日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子の仕様は60mm2以下は「圧着形銅管端子」、100~325mm2は「圧縮形銅管端子」が標準です。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
C-3103ゴムストレスコン
住電機器システム¥119,800~税込¥131,780~1組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
マークチューブ
ワゴジャパン¥1,698,000税込¥1,867,8001巻(200m)6日以内出荷一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。電線の種類、使用条件により使用できない場合があります仕様ヒダ数:1厚さ(mm)0.4適合電線(mm2)0.5~1.0単位包装:200(m/巻)外径(mm)適合電線:2.1~3.1内径(mm)3.2
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥129,800税込¥142,7801巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性











































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)