カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- タカチ電機工業(175)
- エスコ(81)
- デンカエレクトロン(77)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- RS PRO(61)
- Marrow Lin(42)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- ユーボン(22)
- ELPA(18)
- TRUSCO(18)
- TERADA(寺田電機製作所)(18)
- オーム電機(17)
- HSUN WANG(17)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 協和ハーモネット(9)
- クラベ(9)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(8)
- マサル工業(8)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
価格

コルゲートチューブ
(749件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
収縮チューブ パック品
(98件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。材質ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5m)当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
取付金具 CKシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥809~税込¥890~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
プロテクティブベント PMFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
ハンダ入り防水性収縮チューブ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。