絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- ユーボン(3)
- グンゼ(1)
長さ(m)
- 1.2
- 0.25(11)
- 0.5(15)
- 1(219)
- 1.219(17)
- 5(103)
- 10(88)
- 11.5(11)
- 20(31)
- 25(79)
- 30(22)
- 30.48(30)
- 30.5(15)
- 50(81)
- 75(13)
- 100(79)
- 150(21)
- 200(42)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)

防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上特性防水、防蝕収縮比4.5:1 4:1
熱収縮チューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~1セット(25本)当日出荷から40日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(4本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
熱収縮チューブ テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980~税込¥59,378~1セット(25本)ほか当日出荷から95日以内出荷絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1袋(25本)当日出荷から95日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1箱ほか3日以内出荷から30日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋(5本)ほか3日以内出荷から20日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1セット(25本)当日出荷から翌々日出荷高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性




























![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)