カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン(6)
- 日本シーム工業(4)
- 大阪電具(ODK)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 中部ビニール工業(1)
- 河村電器産業(1)
長さ(m)
- 30
- 0.25(11)
- 0.5(15)
- 1(219)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 5(103)
- 10(88)
- 11.5(11)
- 20(31)
- 25(79)
- 30.48(30)
- 30.5(15)
- 50(81)
- 75(13)
- 100(79)
- 150(21)
- 200(42)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
オレンジ(1)
グレー(4)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(10)
ホワイト(4)
レッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。材質クロスリンクポリオレフィン
収縮チューブ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1巻(30m)6日以内出荷電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし)色オレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
スリットチューブ
中部ビニール工業¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン¥44,598税込¥49,0581巻(30m)5日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー式編組チューブ
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1巻翌々日出荷から24日以内出荷面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。色黒
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
結束保護チューブ ホックタイプ OTO
日本ジッパーチュービング¥52,980~税込¥58,278~1箱(30m)6日以内出荷仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥52,980~税込¥58,278~1巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥55,980~税込¥61,578~1巻(10m)3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥6,498税込¥7,1481巻(10m)3日以内出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥9,298税込¥10,2281巻(10m)3日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
FLSSチューブ
デンカエレクトロン¥59,980~税込¥65,978~1巻(30m×1巻)48日以内出荷「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです用途特長。・強度な使用にも耐えるスリーブです。・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。・ノンハロゲン製品です。採用実績。・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置材質SUS304色銀融点(℃)1450RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1 編組チューブ
デンカエレクトロン¥59,980~税込¥65,978~1巻(30m)34日以内出荷自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
日本ジッパーチュービング¥52,980~税込¥58,278~1箱(30m)6日以内出荷材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン色ホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱型イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥109,800税込¥120,7801巻(30m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色グレー特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥37,980税込¥41,7781巻(30m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
スパスリットチューブ
TGK(東京硝子器械)¥9,220~税込¥10,142~1巻(30m)18日以内出荷カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。材質ポリエチレン





































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)