絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 電線保護

2,736件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライン ニッパー KLEIN TOOLSクライン ニッパーKLEIN TOOLS
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
自在ブッシュ ニックス(日幸工業)自在ブッシュニックス(日幸工業)
2,498税込2,748
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
常温収縮チューブ 3M(スリーエム)常温収縮チューブ3M(スリーエム)
6,598税込7,258
1セット(10個)
3日以内出荷
スパイラルスリーブ 電研社スパイラルスリーブ電研社
419税込461
1本(2m)
3日以内出荷
長さ(m)2
ヘララップ 標準 25m TGK(東京硝子器械)ヘララップ 標準 25mTGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149
1巻
9日以内出荷から10日以内出荷
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
乳白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮中肉厚絶縁チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1本(1000mm)ほか
当日出荷から13日以内出荷
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボンカラー熱収縮チューブ USMCシリーズユーボン
589税込648
1袋(4本)
3日以内出荷
低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁定尺(m)1
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)デンカエレクトロン
949税込1,044
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 透明 1mカット品住友電工ファインポリマー
89税込98
1本
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
クリア長さ(m)1規格2mm収縮前内径(Φmm)2.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.3
工具 ポン太郎 マサル工具 ポン太郎マサル
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
専用固定ピン(300本)を付属しています。打撃部を押し込むだけの簡単施工。磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。携帯に便利なクリップ付き先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク撤去後が目立ちません。
用途配線カバー固定用のピン打ち工具。トラスコ品番130-3383寸法L(mm)130寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン
2,198税込2,418
1袋(1m×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
アイビーガードオートロック ヨツギアイビーガードオートロックヨツギ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
6日以内出荷
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
まとめるチューブ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質PE全長(mm)1500入数1個
エッジカバー シブタニエッジカバーシブタニ
3,890税込4,279
1巻
4日以内出荷
内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 赤色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHs2証明書(TBチューブカラー)(0.12MB)
低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材 セルパック低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材セルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン油圧ホース用保護チューブ 20mデンカエレクトロン
6,998税込7,698
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング解体可能型レジン 4441J 缶タイプコーニング
26,980税込29,678
1組
4日以内出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
14,200税込15,620
1巻(1巻)
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 55mm, 収縮後 16mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 55mm, 収縮後 16mm, 黒RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 55 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 55mm色 = 黒シュリンク径 = 16mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)収縮チューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし)オレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
配線整理用ケーブルスリーブ (面ファスナー式) Wrap-It配線整理用ケーブルスリーブ (面ファスナー式)Wrap-It
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。 ネオプレン素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 最大15本のコードを収納可能です。縫い付けおよび接着されたフック&ループにより、スリーブを完璧な長さにカットすることができます。1インチ=2.54センチ
用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質ネオプレンサイズ(inch)48×4.5入数1
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット3M
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
679税込747
1袋(10m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レリジェルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1個(500mL)ほか
翌日出荷
材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
149税込164
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ
仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-70
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズエスコ
675税込743
1袋(4本)
翌日出荷から3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率4:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌日出荷
4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラル MCOスパイラルチューブ 内径17mm 5m ナチュラルMCO
899税込989
1個
5日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
材質PEクリア長さ(m)5内径(Φmm)17
20mm用 装着工具 エスコ20mm用 装着工具エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様●適合:20mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-27
15mm用 装着工具 エスコ15mm用 装着工具エスコ
310税込341
1個
欠品中
仕様●適合:15mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-26
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
耐久性があります。
THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具タカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。
材質プラスチック(PA66GF)ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,098税込1,208
1袋ほか
翌日出荷から9日以内出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
ハーフサイズ機器用ラックマウントキット イメージニクスハーフサイズ機器用ラックマウントキットイメージニクス
5,998税込6,598
1式
8日以内出荷
ラックマウント金具イメージニクス製1Uハーフサイズ機器用ラックマウント金具。 1式で1Uに最大2台までマウント可能な金具セット。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護