絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 電線保護

2,736件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)淡青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)TY-Rap
559税込615
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1袋(720枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(20個)
当日出荷
仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
ショルダーベルト SB1250 タカチ電機工業ショルダーベルト SB1250タカチ電機工業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。ベルト幅38mm、ベルト長さは750~1250mmまで調整可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング 10m SEシリーズ デンカエレクトロンソフトエジング 10m SEシリーズデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケースラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB
熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M信越化学工業
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮前内径(Φmm)15.0~18.5コード177-2878収縮温度80℃~収縮率(%)50アズワン品番64-5051-89収縮後内径(Φmm)7.3~9.0耐電圧(V)20000収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO配線結束保護チューブ ホックタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO編組チューブ(ほつれ防止タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃エコタイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ BRIDGE[自動車用品]編組チューブBRIDGE[自動車用品]
8,598税込9,458
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途電線処理、配線の保護に材質PET黒/青長さ(m)100
スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)スリット入りコルゲートチューブAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
21,980税込24,178
1本(50m)ほか
9日以内出荷
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スリットチューブ エスコスリットチューブエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ熱収縮キャップ(端末保護用)エスコ
315税込347
1袋
当日出荷から翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
490税込539
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO耐熱150℃収縮チューブTRUSCO
3,598税込3,958
1袋(10本)
当日出荷
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1材質ポリフッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50
キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグKLEIN TOOLS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。 底の部分はキャンバス生地が二層になっています。 ハンドルはリベットで補強されています。 口が開いており扱いやすいです。
用途工具などの運搬に。材質キャンバス地奥行(mm)228.6
スパイラルスリーブ ヨツギスパイラルスリーブヨツギ(1件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
長さ(m)2
建築支障用防護板 ヨツギ建築支障用防護板ヨツギ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工冷媒管保温材スリット工具ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 非難燃タイプ興和化成
11,980税込13,178
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
角形ケーブルエントリープレート icotek角形ケーブルエントリープレートicotek
4,298税込4,728
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマグレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
分割式ケーブルエントリーフレーム icotek分割式ケーブルエントリーフレームicotek
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
23,980税込26,378
1箱(50m)ほか
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ ZJ-FR 日本ジッパーチュービングスリーブ ZJ-FR日本ジッパーチュービング
23,980税込26,378
1箱(200m)ほか
9日以内出荷
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
2,498税込2,748
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
ニシチューブ コクゴニシチューブコクゴ
3,898税込4,288
1巻(5m)
10日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。
用途NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。長さ(m)5収縮温度+130℃収縮率(%)50
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 緑スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,390税込4,829特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護