絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 電線保護

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,737件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットチューブ ST 河村電器産業スリットチューブ ST河村電器産業
749税込824
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
スリットチューブの結束作業用工具
質量(kg)0.1
電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ ユーボン電線管用ホールプラグ DUHPシリーズユーボン
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
B(黒)材質スチレン系熱可塑性エラストマ
8.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ8.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BK-8
16mm x 3m 熱収縮チューブ(白) エスコ16mm x 3m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-252
12mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ12mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-213
8mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ8mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-173
6mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ6mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-153
5mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)エスコ
815税込897
1個
欠品中
エスコ品番EA944BH-143
4mm x 8m 熱収縮チューブ(青) エスコ4mm x 8m 熱収縮チューブ(青)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-123
8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-8関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
7.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ7.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-7関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-4関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-3.5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
22 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ22 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-22関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
20 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ20 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-20関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-16関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)エスコ(3件のレビュー)
1,550税込1,705
1個
当日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-31
5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-21
6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明 エスコ6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-131
4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-13
4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-11
40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-4
防水コネクター用カバー(接地2P) エスコ防水コネクター用カバー(接地2P)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BL-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.2MB)
BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(テフロン・25本入)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1セット(25本)
翌々日出荷
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン長さ(m)1.2半透明質量(g)281使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
スクリューカバー 東京精密発條スクリューカバー東京精密発條
9,298税込10,228
1個
15日以内出荷から49日以内出荷
デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。 機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。 伸縮自在のスパイラル状 防塵・防災・精度保護 取付け簡単・省スペース 特殊スチール材 優れたバネ特性の耐久効果 安定した仕上がり精度 短納期体制の安定供給 充実した検査制度で品質保証
コイルチューブ ポリエチレン 芝軽粗材コイルチューブ ポリエチレン芝軽粗材
7,898税込8,688
1箱(25m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 Fシリーズ タカチ電機工業アクリル板 Fシリーズタカチ電機工業
639税込703
1枚
5日以内出荷
アルミアングル CLシリーズ タカチ電機工業アルミアングル CLシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
109税込120
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ タカチ電機工業携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トロイダルコア用バンド支持具 FBS タカチ電機工業トロイダルコア用バンド支持具 FBSタカチ電機工業
87税込96
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック収納棚サポートアングル LR タカチ電機工業ラック収納棚サポートアングル LRタカチ電機工業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ タカチ電機工業EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドナット FZシリーズ タカチ電機工業スライドナット FZシリーズタカチ電機工業
349税込384
1袋(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ固定金具 FCKシリーズ タカチ電機工業シャーシ固定金具 FCKシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コード巻付フック CBF タカチ電機工業コード巻付フック CBFタカチ電機工業
649税込714
1袋(4個)
当日出荷
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ タカチ電機工業シャーシ補強金具 AC-Kシリーズタカチ電機工業
909税込1,000
1個
4日以内出荷
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8タカチ電機工業
49税込54
1袋(4個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護