絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 電線保護

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,737件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H132.6×D7mm●質量:0.32kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-60
シールドメッシュ 日本ジッパーチュービングシールドメッシュ日本ジッパーチュービング
21,980税込24,178
1箱(25m)ほか
9日以内出荷
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ優れた耐食性、屈曲性、伸張性ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線シルバーRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
4,398税込4,838
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)105
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン
729税込802
1袋(2本)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
12,980税込14,278
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
導通ビス タカチ電機工業導通ビスタカチ電機工業
249税込274
1袋(20個)
4日以内出荷
導通ビスです。
材質長さ(mm)5サイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
スピードラックH1800 ニッコースピードラックH1800ニッコー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
特長:・組立て、解体が不要な一体構造・ワンタッチでスピードセッティング・ワンタッチでスピード折りたたみ・搬入・設置・撤去がスピーディ・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)916/(収納時)916高さ(mm)(使用時)1798/(収納時)2037奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74耐荷重(kg/段)100仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト自重(kg)25棚板5段
絶縁チューブ Panasonic(パナソニック)絶縁チューブPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
5日以内出荷
材質絶縁被膜:軟質塩化ビニル(グリーン透明)
シールドメッシュチューブ デンカエレクトロンシールドメッシュチューブデンカエレクトロン
659税込725
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKMカタログ.pdf(0.74MB) RoHS2証明書(DKM).pdf(0.12MB)
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成
15,980税込17,578
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
スルーチューブ通常タイプ 興和化成スルーチューブ通常タイプ興和化成
12,980税込14,278
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
17,980税込19,778
1袋(5m×1本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
FEPスパイラルチューブSF 潤工社FEPスパイラルチューブSF潤工社
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズワイドワーク
899税込989
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120硬さ20:JIS Type E比重3.2難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)0.8絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,098税込7,808
1束(100本)
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋(5本)
翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCOイージーロックジッパー式結束保護チューブTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)ナチュラル高さ(mm)5.3最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
金属管パテ脱落防止具 ネグロス電工金属管パテ脱落防止具ネグロス電工
999税込1,099
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
収縮チューブ デンカエレクトロン収縮チューブデンカエレクトロン
7,598税込8,358
1袋(0.5m×1本)ほか
4日以内出荷
収縮前内径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)収縮後内径(Φmm)12.7収縮後肉厚(mm)1.25
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
729税込802
1個
当日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
15,980税込17,578
1巻(25m)
6日以内出荷
透明長さ(m)25収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.6収縮後肉厚(mm)1.6
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
6,698税込7,368
1本(5m)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品概要(0.56MB)
AUP・AUPE・AUXE用 EMCシールドガスケット タカチ電機工業AUP・AUPE・AUXE用 EMCシールドガスケットタカチ電機工業
999税込1,099
1本
5日以内出荷
AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです。破損や紛失をした際の交換用としてご利用ください。
寸法(mm)1000材質導電性繊維メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ
150税込165
1袋(10個)ほか
翌日出荷
32mm用 装着工具 エスコ32mm用 装着工具エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様●適合:32mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-29
編組保護チューブ エスコ編組保護チューブエスコ
900税込990
1袋
翌日出荷
編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔 エスコ編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔エスコ
2,940税込3,234
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。 耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスピルカップリングインサート TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングインサートTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
6日以内出荷
外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ ハイボトムタイプKLEIN TOOLS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。 口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。 底と底から8インチ(203mm)の部分が耐湿性ビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)508ホワイト高さ(mm)381奥行(mm)152.4
熱収縮シールドチューブ 興和化成熱収縮シールドチューブ興和化成
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
99,980税込109,978
1箱(100m)
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
53,980税込59,378
1箱(100m)
4日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)15使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)6最大径(Φmm)22定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ 興和化成ノイズプロテクトスリーブ興和化成
29,980税込32,978
1箱(100m)
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
分岐カバー ヨツギ分岐カバーヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740質量(g)390適正電圧(V)交流・直流7000以下
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ興和化成
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護