絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 電線保護

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,737件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1巻ほか
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業WCシリーズ用基板 WCPBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から4日以内出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。 収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用ショルダーストラップ NSTP タカチ電機工業NK・NKK用ショルダーストラップ NSTPタカチ電機工業
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。
ブラック材質ナイロン質量(g)238ベルト長さ(mm)810~1170RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
光線路器具(光ドロップケーブルミニクロージャ) HSHC 河村電器産業光線路器具(光ドロップケーブルミニクロージャ) HSHC河村電器産業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
仕様多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン防水型中継コネクターコードクランプ型ユーボン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BV-7
10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
仕様スリット入りエスコ品番EA944BV-10内径(Φmm)10.7外径(Φmm)14.1
7mmx 50m コルゲートチューブ(黒) エスコ7mmx 50m コルゲートチューブ(黒)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BT-7
28 mm用 装着工具 エスコ28 mm用 装着工具エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BT-128
10mmx 50m コルゲートチューブ(黒) エスコ10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BT-10
19.1x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ19.1x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-19.1
6.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ6.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BK-6
10 mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ10 mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BK-10
16mm x 3m 熱収縮チューブ(青) エスコ16mm x 3m 熱収縮チューブ(青)エスコ(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-253
12mm x 5m 熱収縮チューブ(赤) エスコ12mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-215
8mm x 5m 熱収縮チューブ(黄) エスコ8mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-174
7mm x 5m 熱収縮チューブ(黒) エスコ7mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-161
3mm x 8m 熱収縮チューブ(黒) エスコ3mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-101
25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-25関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
6.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ6.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-6
5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-5
4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,590税込1,749
1個
欠品中
エスコ品番EA944BE-4
3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-3
5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白) エスコ5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-221
4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白) エスコ4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-211
5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明 エスコ5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-121
4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明 エスコ4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-111
30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
7,370税込8,107
1個
欠品中
種類関連商品エスコ品番EA944AD-3
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-2
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-102
40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-4
30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-3
40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-14
20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-12
防水コネクター用カバー エスコ防水コネクター用カバーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BN-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.14MB)
防水コネクターカバー エスコ防水コネクターカバーエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BH-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.14MB)
ボーダーパネル 未来工業ボーダーパネル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製適合種別XS50P

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護