絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 電線保護

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,737件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)古河電工パワーシステムズ
38,980税込42,878
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・多心用) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用)古河電工パワーシステムズ
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
防保護具3点収納袋 ヨツギ防保護具3点収納袋ヨツギ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
サイズ(mm)170×460×290
ドロップケーブル保護カバー ヨツギドロップケーブル保護カバーヨツギ
40,980税込45,078
1箱(100本)
翌々日出荷
ドロップケーブル防護管 ヨツギドロップケーブル防護管ヨツギ
979税込1,077
1本
翌々日出荷
質量(g)130寸法(内径Φmm×長さLm)24×1.2
ホースカバー”CHC” 大径用 YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバー”CHC” 大径用YOKOHAMA(横浜ゴム)
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン厚さ(mm)0.5黄色長さ(m)10
ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 灰色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
不燃性裸フレキ 大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ大阪電具(ODK)
49,980税込54,978
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1巻(50m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
質量(kg)定尺:11フレキ長(mm)10
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
61,980税込68,178
1巻(50m)
17日以内出荷
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
アルミジャケット ガラスファイバーチュー デンカエレクトロンアルミジャケット ガラスファイバーチューデンカエレクトロン
4,698税込5,168
1本(1m)
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
5,398税込5,938
1本(1m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
換気プラグ Mネジ デンカエレクトロン換気プラグ Mネジデンカエレクトロン
699税込769
1個
4日以内出荷
空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブデンカエレクトロン
2,998税込3,298
1本(5m)
5日以内出荷
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SFLチューブカタログ.pdf(0.89MB) RoHS2証明書(SFLチューブ).pdf(0.12MB)
通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材 セルパック通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材セルパック
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
ULチューブ600V ミリオンULチューブ600Vミリオン
8,998税込9,898
1巻(200m)ほか
8日以内出荷
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
529税込582
1個
当日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用トラスコ品番368-7416材質本体:エラストマグレータイプグロメット寸法H(mm)11適合板厚(mm)1.5-4.0外径(Φmm)32穴数1取付ねじ25mmねじ寸法(mm)M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)最大16縦(mm)11適合電線径(Φmm)5~16RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)25.3
解体可能型レジン 7771J コーニング解体可能型レジン 7771Jコーニング
10,980税込12,078
1個
当日出荷
シリコーンレジンが端子とケーブルのすき間に入り込み硬化します。優れた防水性、耐候性、難燃性を発揮します。手で解体可能です。
用途ケーブル接続部。配電盤。端子台。屋外の電気設備防水、防錆。トラスコ品番479-8091材質シリコーン樹脂透明容量(g)400硬化時間(時間)8(23℃)
青透明キャップ オーム電機青透明キャップオーム電機
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
透明青定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大
赤透明キャップ オーム電機赤透明キャップオーム電機
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
透明赤定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-小
ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機ゴムブッシュ耐候性スリット入オーム電機
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
ゴムブッシュ
用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
ゴムブッシュ耐油性スリット入 オーム電機ゴムブッシュ耐油性スリット入オーム電機
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
ゴムブッシュ
用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐油性
センサーホールド 品川商工センサーホールド品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
6日以内出荷
リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,998税込3,298
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
フリーブッシュ 品川商工フリーブッシュ品川商工
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,698税込2,968
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
材質ナイロン66
ELフリーブッシュ 品川商工ELフリーブッシュ品川商工
7,998税込8,798
1箱(100個)
7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
材質ナイロン66 UL94V-0標準色
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 2.8mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 2.8mm, クリアRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = クリアシュリンク径 = 2.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 1.5mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 1.5mm, クリアRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6mm色 = クリアシュリンク径 = 1.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 0.85mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 0.85mm, クリアRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.5mm色 = クリアシュリンク径 = 0.85mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = 黒シュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 透明 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, 透明RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mm色 = 透明シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 透明 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 透明RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 透明シュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 透明 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 透明RS PRO
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = 透明シュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒RS PRO
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = 黒シュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 透明 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 透明RS PRO
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mm色 = 透明シュリンク径 = 0.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, クリアRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mm色 = クリアシュリンク径 = 2.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護