絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 電線保護

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,737件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRO シリーズ用固定金具 イメージニクスCRO シリーズ用固定金具イメージニクス
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷
CRO用固定金具イメージニクス製CRO用サイズ機器を壁等に固定するための金具。
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1ケース(3枚×10パック)ほか
6日以内出荷から86日以内出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
22,980税込25,278
1枚
欠品中
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
ハイプラステップ ヨツギハイプラステップヨツギ
2,998税込3,298
1組
当日出荷
山岳地域において、送電線鉄塔の巡視用階段として使用します。
ポールシート ヨツギポールシートヨツギ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
質量(g)3600種類ゲートル式サイズ(mm)410×450適正電圧(V)交流・直流7000以下
ジャバラポリ管 ヨツギジャバラポリ管ヨツギ
8,898税込9,788
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
架空ケーブル防護管 継手 ヨツギ架空ケーブル防護管 継手ヨツギ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
PD線樹脂管 ヨツギPD線樹脂管ヨツギ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
引留カバー ヨツギ引留カバーヨツギ
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁廻りシート ヨツギ縁廻りシートヨツギ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁週りゴム管 ヨツギ縁週りゴム管ヨツギ
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
Φ30mm   絶縁ケーブルエンドキャップ エスコΦ30mm 絶縁ケーブルエンドキャップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質プラスチック全長(mm)110内径(Φmm)30アズワン品番64-2255-08
ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成ラップチューブ 難燃タイプ興和化成
15,980税込17,578
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
54,980税込60,478
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(レールタイプ)TRUSCO
58,980税込64,878
1巻
7日以内出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC長さ(m)25
丸形ケーブルエントリープレート icotek丸形ケーブルエントリープレートicotek(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94
ノイズプロテクトチューブマジックタイプ 興和化成ノイズプロテクトチューブマジックタイプ興和化成
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷から17日以内出荷
スルーチューブ 興和化成スルーチューブ興和化成
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
スライドロックチューブ 興和化成スライドロックチューブ興和化成
23,980税込26,378
1巻
5日以内出荷
低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)縦型ウォーターフォールアクセサリキットPANDUIT(パンドウイット)
95,980税込105,578
1式(10セット)
8日以内出荷
縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインWSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
94,980税込104,478
1巻(15.24m)
4日以内出荷
溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)TRUSCO
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から5日以内出荷
後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
自在ブッシュ スリットなしタイプ TRUSCO自在ブッシュ スリットなしタイプTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30
自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO自在ブッシュ スリット付タイプTRUSCO
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブル等の保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30
関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1セット
9日以内出荷
UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。トラスコ品番161-3045
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2) 日本ジッパーチュービングシールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)日本ジッパーチュービング
59,980税込65,978
1箱(25m)
9日以内出荷
仕様耐熱・耐電圧タイプ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B 日本ジッパーチュービング結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B日本ジッパーチュービング
51,980税込57,178
1箱(50m)
9日以内出荷
長さ(m)50ブラック材質シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
シールドスリーブ ZSK-BFE 日本ジッパーチュービングシールドスリーブ ZSK-BFE日本ジッパーチュービング
159,800税込175,780
1箱(100m)
9日以内出荷
仕様UL1441 VW-1材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応
シールドスリーブ ZSK-HFE 日本ジッパーチュービングシールドスリーブ ZSK-HFE日本ジッパーチュービング
35,980税込39,578
1箱(100m)
9日以内出荷
長さ(m)100シルバー材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔使用温度(℃)適用:-15~120仕様UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプRoHS指令(10物質対応)対応
シールドスリーブ ZSK-HF 日本ジッパーチュービングシールドスリーブ ZSK-HF日本ジッパーチュービング
33,980税込37,378
1箱(100m)
9日以内出荷
仕様UL1441 VW-1材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応
Zスリーブ 日本ジッパーチュービングZスリーブ日本ジッパーチュービング
25,980税込28,578
1箱(200m)ほか
9日以内出荷
ブラック材質ポリエステル使用温度(℃)適用:-70~125仕様標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ZAスリーブ 日本ジッパーチュービングZAスリーブ日本ジッパーチュービング
19,980税込21,978
1箱(100m)
9日以内出荷
仕様耐摩耗性タイプ材質ポリエステル+6ナイロンブラック長さ(m)100使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮シールドチューブ 日本ジッパーチュービング熱収縮シールドチューブ日本ジッパーチュービング
19,980税込21,978
1箱(1m×10本)
9日以内出荷
長さ(m)1ブラック材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布収縮開始温度(℃)60仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリーRoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S) 日本ジッパーチュービング結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)日本ジッパーチュービング
55,980税込61,578
1箱(10m)
9日以内出荷
長さ(m)10グレー/ブラック材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレスシート厚さ(mm)0.75使用温度(℃)適用/シート部:-25~150仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適RoHS指令(10物質対応)対応
結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング結束保護チューブ ホックタイプ OTO日本ジッパーチュービング
46,980税込51,678
1箱(30m)
9日以内出荷
仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護