絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電線保護

2,736件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツスリムロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(白)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮チューブ 5Φ ELPA収縮チューブ 5ΦELPA(5件のレビュー)
132税込145
1パック(1m)
当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前5.6±0.3mm収縮後2.9mm長さ(m)1収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1連続使用温度(℃)-30~125特性絶縁
ビニールチューブ 東方電材ビニールチューブ東方電材
4,498税込4,948特価
1巻(300m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒 JAPPY熱収縮チューブ 黒JAPPY
399税込439
1パック(20本)
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ標準ロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
299税込329
1パック(1本)
当日出荷から12日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社ポリエチレンスパイラルチューブSE潤工社
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から翌々日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
759税込835
1巻(1m)
欠品中
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)4収縮後肉厚(mm)1.6
PF管スリット工具 ネグロス電工PF管スリット工具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮ゴムチューブ 1M 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M信越化学工業
999税込1,099
1本
当日出荷
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などグレー長さ(m)1特性電気特性仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮主成分シリコーン
Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ タカチ電機工業Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。
特性防塵材質PPグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ペテット ユーボンペテットユーボン
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
ソフトエジング TRUSCOソフトエジングTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロンHBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~デンカエレクトロン(1件のレビュー)
289税込318
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
長さ(m)5
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
RJ45コネクタカバー PJCV タカチ電機工業RJ45コネクタカバー PJCVタカチ電機工業(3件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
ナチュラル材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業分岐Y型 防水中継コネクター THB399Yタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
629税込692
1本
欠品中
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-76
THB381・THB381E用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB381・THB381E用 ゴムブッシュタカチ電機工業
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン小径熱収縮チューブデンカエレクトロン
1,998税込2,198
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボンビニールチューブ UTC-N 20mカット品ユーボン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
シールド編組チューブ 協和ハーモネットシールド編組チューブ協和ハーモネット(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業ベルトクリップ DKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用) タカチ電機工業アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ16MM ELPA自在ブッシュ16MMELPA
198税込218
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO遮熱断熱配線保護チューブTRUSCO
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボンホックチューブ UBHTN-Rシリーズユーボン
2,698税込2,968
1巻(5m)
当日出荷から4日以内出荷
トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護