絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 電線保護

2,722件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 mm用 装着工具 エスコ10 mm用 装着工具エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BT-110
熱収縮チューブセット(黒/61ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/61ピース)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-1
刻印用アルミプレート アイマーク刻印用アルミプレートアイマーク
3,398税込3,738
1セット(10組)
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。トラスコ品番751-3810厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×50質量(g)21
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
スパイラルスリーブ JAPPYスパイラルスリーブJAPPY
239税込263
1個
翌日出荷
柔軟でなじみが良く、作業性に優れる内径の1.5倍までのケーブルに使用可能自己消化性あり
用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ タカチ電機工業円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
339税込373
1巻(1m)
当日出荷
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
収縮カバー オーム電機収縮カバーオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
エッジング カメダデンキエッジングカメダデンキ
6,498税込7,148
1袋(50本)
7日以内出荷から10日以内出荷
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6寸法D(mm)5寸法C(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
ULチューブ300V イワセULチューブ300Vイワセ
2,398税込2,638
1巻(300m)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機
639税込703
1本
当日出荷
ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
ガイドレール 北川工業ガイドレール北川工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
フラットケーブルシールド 協和ハーモネットフラットケーブルシールド協和ハーモネット(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シールド編組チューブ 協和ハーモネットシールド編組チューブ協和ハーモネット(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンワッシャー Wシリーズ タカチ電機工業ナイロンワッシャー Wシリーズタカチ電機工業
779税込857
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業取付ビス・取付ネジ MTシリーズタカチ電機工業
60税込66特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
359税込395
1組(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業端子台カバー STCシリーズタカチ電機工業
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業ベンチレーション VFシリーズタカチ電機工業
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(赤)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮チューブ 2Φ ELPA収縮チューブ 2ΦELPA(1件のレビュー)
132税込145
1パック(1m)
当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前2.6±0.3mm収縮後1.3mm長さ(m)1収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1連続使用温度(℃)-30~125特性絶縁
熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 透明 1mカット品住友電工ファインポリマー
179税込197
1本
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
クリア長さ(m)1規格15mm収縮前内径(Φmm)15.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)10
角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から11日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
LANケーブル中継ケース サンワサプライLANケーブル中継ケースサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
長さ(m)5
カラーコイルチューブ ELPAカラーコイルチューブELPA(3件のレビュー)
341税込375
1本
当日出荷
コードや電線を束ねて保護する
コイル内径(Φmm)10全長(m)1
THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業THB381・THB381E用 締付工具タカチ電機工業
229税込252
1個
当日出荷
ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン防水型中継コネクター フレキ配線型ユーボン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業ベルトクリップ DKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402Tタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護