52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個人ばく露濃度計 新コスモス電機

    個人ばく露濃度計

    新コスモス電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
    電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
  • 導電性シリコンチューブ SIBATA(柴田科学)

    導電性シリコンチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)
    当日出荷
    DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
    材質導電性シリコン色黒硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
  • ログデータ収集セット 新コスモス電機

    ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    対応OSWindows8.1、10
  • ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    欠品中
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5R
  • ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
    対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
  • 電池ボックス SIBATA(柴田科学)

    電池ボックス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
    アズワン品番64-3880-49
  • ろ紙ホルダー AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
    仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)

    PM2.5・CO2モニター Chicco-iino

    SIBATA(柴田科学)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 吸気アダプター LD5R用 SIBATA(柴田科学)

    吸気アダプター LD5R用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)

    アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
    用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
  • シェルター部 HV-Rシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    シェルター部 HV-Rシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥187,800税込¥206,580
    1台
    18日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-Rシリーズ用の一体型シェルター部です。本体部、架台部、天蓋部に分割可能なタイプもございます。
    用途HV-Rシリーズ用一体型シェルター部型式HV-RW2-S1使用時寸法(mm)575×575×1420 / 採取口高さ(設置面から):1210折りたたみ寸法(mm)575×575×960
  • クリップ押え クイックロック式 SIBATA(柴田科学)

    クリップ押え クイックロック式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    18日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズ用スペアパーツです。クイックロック式(バヨネット式)のクリップ押えおよびNアダプター。
    用途HV-500シリーズ用スペアパーツ質量(kg)0.5本体寸法(mm)150×150×49
  • オリフィスアダプター一体タイプ 丸形分粒装置用 SIBATA(柴田科学)

    オリフィスアダプター一体タイプ 丸形分粒装置用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    18日以内出荷
    分粒装置付のハイボリウムエアサンプラーHV-500R2(080130-32)にオリフィス流量計を取り付けるためのアダプターです。OFD-2のオプション品。丸形アダプター(080130-07511)を介すること無くクイックロック式(バヨネット式)で取り付け可能な一体タイプ。
    用途HV-500R2(080130-32)にオリフィス流量計を取り付けるためのアダプター質量(kg)0.8本体寸法(mm)150×150×102
  • 導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m SIBATA(柴田科学)

    導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻
    4日以内出荷
    粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
    長さ(mm)10寸法(mm)Φ10×16質量(kg)1.6
  • 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)

    簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino

    SIBATA(柴田科学)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台(1台)
    5日以内出荷
    生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング ・光散乱方式を用い概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 ・濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示
    用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
  • PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5デジタル粉じん計

    SIBATA(柴田科学)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
    幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
  • フィルタークリアリングキット クイックフィックス SIBATA(柴田科学)

    フィルタークリアリングキット クイックフィックス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
  • バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-100B型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
    型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン LD-5/5R用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
    用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
  • ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥80,980税込¥89,078
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
    用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
  • ホルダー支持金具 MP用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダー支持金具 MP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
    アズワン品番64-3880-68
  • カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,899税込¥15,289
    1個
    5日以内出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    種別フィルターベース部
  • カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    種別カウル部
  • PTFEパッキン 080140-076用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン 080140-076用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。
    アズワン品番64-8273-49
  • カムロックファスナー SIBATA(柴田科学)

    カムロックファスナー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
    アズワン品番64-3880-50
  • 粉塵計 AP用 光源球 SIBATA(柴田科学)

    粉塵計 AP用 光源球

    SIBATA(柴田科学)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。
    仕様粉塵計AP用光源球5コトラスコ品番165-9747
  • バックアップフィルター AIP-105型用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルター AIP-105型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。
    用途AIP-105/-205型用アズワン品番64-3881-05
  • 三脚延長棒 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    三脚延長棒 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
    用途300mm AS-100用
  • フィルターユニット SIBATA(柴田科学)

    フィルターユニット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5D用のオプションパーツです。
  • ゼロフィルターコネクター付 SIBATA(柴田科学)

    ゼロフィルターコネクター付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    ファイバーモニターF-1用オプションパーツです。
  • 吸気アダプター F-1K用 SIBATA(柴田科学)

    吸気アダプター F-1K用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    ファイバーモニターF-1用オプションパーツです。
  • アナログ・パルスケーブル SIBATA(柴田科学)

    アナログ・パルスケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3K2用オプションパーツです。
  • アダプター AS-100型カウル用 SIBATA(柴田科学)

    アダプター AS-100型カウル用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
  • アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用 SIBATA(柴田科学)

    アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。 ・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。
    用途AS-100カウル用
  • カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    用途アスベストΦ47mm用商品タイプセット
  • 採気口 LD-3B/3K2/3C用 SIBATA(柴田科学)

    採気口 LD-3B/3K2/3C用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用のスペアパーツです。
  • ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1210型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
    アズワン品番64-3880-52

『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります

ダイオキシン特集
おすすめ人気ランキング
アスベスト/ダイオキシン測定用品