絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 新コスモス電機(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)

アナログパルスケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281本欠品中・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
導電性シリコンチューブ
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)当日出荷DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。材質導電性シリコン色黒硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。用途47mmホルダー用
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥13,899税込¥15,2891個3日以内出荷・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。種別フィルターベース部
カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。用途アスベストΦ47mm用商品タイプセット
ソフト付通信ケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m
SIBATA(柴田科学)¥67,980税込¥74,7781巻4日以内出荷粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。長さ(mm)10寸法(mm)Φ10×16質量(kg)1.6
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781台(1台)5日以内出荷生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング ・光散乱方式を用い概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 ・濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
PM2.5デジタル粉じん計
SIBATA(柴田科学)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
フィルタークリアリングキット クイックフィックス
SIBATA(柴田科学)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
バッテリーチャージャー BC-100B型
SIBATA(柴田科学)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
バッテリーユニット BU-24L型
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥80,980税込¥89,0781箱(6個)6日以内出荷アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
ホルダー支持金具 MP用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。アズワン品番64-3880-68
カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。種別カウル部
PTFEパッキン 080140-076用
SIBATA(柴田科学)¥799税込¥8791個4日以内出荷作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。アズワン品番64-8273-49
粉塵計 AP用 光源球
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781箱(5個)14日以内出荷デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。仕様粉塵計AP用光源球5コトラスコ品番165-9747
バックアップフィルター AIP-105型用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。用途AIP-105/-205型用アズワン品番64-3881-05
三脚延長棒 AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。用途300mm AS-100用
アダプター AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。 ・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。用途AS-100カウル用
ホルダー支持金具 MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・ミニポンプの背面に取り付け接続チューブをはさむことによって、サンプリングホルダーを固定します。 ・MP-ΣN/ΣNIIや、APS-7/72に使用されるミニポンプに装着して使います。用途MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
ホルダークリップ Φ25mmホルダー用 AS-510/520型用
SIBATA(柴田科学)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷・AS-510/520型アスベストサンプラー用のスペアパーツです。 ・アスベストサンプリングホルダーΦ25mmを三脚へ取り付けるための金具です。用途AS-510/520型用
アスベストサンプラー用流量校正セット
SIBATA(柴田科学)¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から17日以内出荷・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央セット内容基準流量計、アダプター、チューブ
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
SIBATA(柴田科学)¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。用途クイックフィックス用
アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)当日出荷から3日以内出荷アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65