48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 SIBATA(柴田科学)

    アセトン蒸気カバー クイックフィックス用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
    用途クイックフィックス用
  • アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)

    アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
    用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
  • 異径アダプター C-30型用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター C-30型用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
    用途C-30型用
  • ろ紙クリップ アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙クリップ アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1セット(5組)ほか
    3日以内出荷
    ・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
    適合Φ47mmメンブレンフィルター用有効径(Φmm)(フィルター)35
  • ソフト付通信ケーブル S-USB SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル S-USB

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対応OS対応OS Windows 8.1/10
  • ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-314型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
    型式PA-314型
  • ソフトケース SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3B/3C用 オプション品です。
  • ACアダプター RC60G-16D SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター RC60G-16D

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    ファイバーモニターF-1用オプションパーツです。

分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります

アスベスト/ダイオキシン測定用品