絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600
  • 6300(4)
  • 12000(9)
  • 12700(4)
  • 13500(2)
  • 14000(6)
  • 14300(2)
  • 14600(7)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(5)
  • 21000(3)
  • 22000(15)
  • 23000(2)
  • 23500(2)
  • 24000(12)
  • 25000(19)
  • 28000(4)
  • 30000(7)
ホース取付口
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • YoshidaTools(1)
  • 不二空機(2)
  • 東空販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(9)
14000(6)
14600(7)
18000(5)
20000(5)
22000(15)
24000(12)
25000(19)
28000(4)
30000(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
    用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • ストレートグラインダ 東空販売

    ストレートグラインダ

    東空販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    11日以内出荷
    シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。
    用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
  • 長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機

    長軸ストレートグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    93日以内出荷
    全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー