ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ストレートグラインダ東空販売11日以内出荷
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
ストレートグラインダー といし用不二空機8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
フラップサンダヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
ダイグラインダー日本ニューマチック工業税込¥25,278¥22,980