絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1000
- 850(4)
- 1100(3)
- 1250(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(6)
- 2000(2)
- 2400(3)
- 2450(2)
- 2500(4)
- 2800(7)
- 3000(6)
- 3200(3)
- 3500(4)
- 3600(3)
- 4500(3)
- 5000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- 中谷機械製作所(3)
- 東空販売(1)
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000
1800(6)
2500(4)
2800(7)
3000(6)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る

サンドランマ
東空販売¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から11日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
コンクリートブレーカー(S式)
中谷機械製作所¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。ストローク(mm)165タイプスリーブ式(S式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(B式)
中谷機械製作所¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプボルト(回り止め)式(B式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(N式)
中谷機械製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)