絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1250(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(6)
- 2000(2)
- 2400(3)
- 2450(2)
- 2800(7)
- 3000(6)
- 3200(3)
- 3500(4)
- 3600(3)
- 4500(3)
- 5000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 東空販売(2)
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2500
2800(7)
3000(6)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る

ライトピックハンマー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ライトピックハンマー 角シャンク
東空販売¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から7日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
NPK ビシャン 30400
日本ニューマチック工業¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
インパクトエアーハンマーキット
REX(レックス)[自動車用品]¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。用途固着したネジ・ボルトの取り外し付属品22PMカプラ仕様インレットサイズ:1/4”全長(mm)232質量(kg)2.6空気消費量(L/min)51口径3/4”打撃数(bpm)2500適合ホースサイズ(mm)8







![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)