絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(4)
  • 2800(7)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SP(サイキョウ・ファーマ)(1)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2500(4)
2800(7)
3000
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウ

    エアーハンマーセット 六角軸

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
    用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • エアーハンマー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー

    エス・ピー・エアー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • エアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。
    用途自動車の整備・板金・足回り付属品チゼル5本ストローク(mm)66全長(mm)190質量(kg)1.6打撃数(bpm)3000
  • エアーハンマー SP(サイキョウ・ファーマ)

    エアーハンマー

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    エアーハンマーSP1410Rとチゼル4本のボックスセットです。硬質スチール製シリンダーを使用しています。チゼルの交換もスピーディーです。耐久性を上げたクイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落し、ボディパネルの切断作業。付属品チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケーストラスコ品番541-4776軸径(Φmm)チゼル:10全長(mm)250使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3排気方式前方ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー