絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(2)
  • 14.4(3)
  • 36(8)
穴径(Φmm)
  • その他(2)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000~30000(1)
  • 12000(1)
  • 14000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 30000(2)
ブランド
  • マキタ(4)
  • 日東工器(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
マキタ・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
14.4(3)
18
36(8)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])14000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)333仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)コードレスかんなHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(3.69MB)
コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140回転数(min-1[回/分])10000~30000コレット径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
18V 2Ah ナイロントリマー BLACK&DECKER18V 2Ah ナイロントリマーBLACK&DECKER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
長さ(mm)1040幅(mm)14高さ(mm)235質量(kg)2.6砥石軸(mm)-適合バッテリーBL2018アズワン品番64-8698-63

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式カンナ特集
おすすめ人気ランキング
充電式カンナ/ベベラー/ベルトン