絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 10.8(2)
  • 18(2)
  • 100~120(2)
振動角度(°)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
電流(A)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 4.1(1)
  • 8(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(5)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • エスコ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 東京オートマック(1)
BOSCH(ボッシュ)・エスコ・SHINANO(信濃機販)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・東京オートマック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール マキタマルチツールマキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
マルチツール SHINKO(新興製作所)マルチツールSHINKO(新興製作所)
9,298税込10,228
1台
欠品中
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
マルチツール HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース質量(kg)1.5電流(A)4.1電源(V)単相交流100消費電力(W)350コード長さ(m)2心・2.5振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64関連資料(3.06MB)振動角度(°)3.2
マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.0°振動角度(°)(振り子)3.0振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X
マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.6°振動角度(°)(振り子)3.6振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.6トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
シーリング目地カッター デラックス 東京オートマックシーリング目地カッター デラックス東京オートマック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000切込深さ(mm)20電源(V)AC100定格電流(A)8消費電力(W)800コード長さ(m)2.3仕様UL規格品質量(kg)1.6振幅(mm)5ノコ刃周速(m/min)132トラスコ品番307-2894
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
58,200税込64,020
1台
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
信濃 電動コーキングカッター SI-4730E SHINANO(信濃機販)信濃 電動コーキングカッター SI-4730ESHINANO(信濃機販)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
電源(V)100消費電力(W)250
マルチツール/セット品